オレゴン(OREGON)
オレゴン(OREGON)の チェーンソー
オレゴン(OREGON)の チェーンソー替刃
チェーンソー替刃
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69908101
品番
25F068ES
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
竹などの密集した繊維の切断に最適。
25APをベースにしたフルカッターチェーン。
カービング作業にも。
用途
チェーンソー替刃として。
材質
鋼
タイプ
スカルプター
ピッチ
1/4″
ゲージ
.050(1.3mm)
コマ数
68