商品レビューを投稿する内容量1台注文コード69908347品番AI PRO R9700 32G-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318,780販売価格(税別)
・AMD Radeon AI PRO R9700グラフィックカード
・AMDの最新RDNA 4アーキテクチャ
・第2世代AIアクセラレータにより最大4倍高速なAIスループットを実現
・大規模AIプロジェクトをサポートする32GBビデオメモリ
・高速GPU-システム間データ転送のためのPCIe Gen 5インターフェース
・マルチGPU展開に対応した標準2スロット設計
・2スロットブロワーファン
・バス規格:PCIE 5.0 x16
・エンジンクロック:Up to 2350 MHz (Game)、Up to 2920 MHz(Boost)
・ストリームプロセッサ:4096 Units
・ビデオメモリー:32GB GDDR6
・映像出力:DisplayPort 2.1a × 4
・拡張電源コネクター:12V-2x6 (16 Pin)
・最小システム電力要件:750W
・カード寸法:266.7×111.2×40mm