・AMD Radeon RX 7600搭載
・「Fighter」グラフィックカード
・2基の最適化された90mmデュアルボールベアリングファン搭載
・スマートチップからの温度検出を利用して、GPUが60℃に達するとファンが動作を開始し、50℃を下回ると停止
・ヒートパイプがGPUに直接接触することにより、熱放散効率を向上
・2.2スロットデュアルファンクーラー
・ストリームプロセッサ:2048 Units
・エンジンクロック:Game:2250MHz / Boost:2655MHz
・ビデオメモリー:8GB GDDR6
・メモリースピード:18.0Gbps
・メモリーバス幅:128-bit
・映像出力:HDMI 2.1 × 1、DisplayPort 2.1 × 3
・補助電源コネクター:8-pin × 1
・最小システム電力要件:600W
・本体寸法:241×116×49mm、253×132×49mm(w/bracket)