SPARKLE Intel Arc Pro B60グラフィクスカード/ファンレス仕様のパッシブモデル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69908381 品番SBP60B-24G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

・Intel Arc Pro B60グラフィクスカード
・ファンレス仕様のヒートシンク設計を採用し、高密度なラックマウント環境でも、信頼性の高い冷却性能を確保
・24GBのメモリ、最大456GB/sの帯域幅、160基のXMX AIエンジンを備え、要求の厳しいプロフェッショナル向けワークロードに理想的な性能を発揮
・LinuxのマルチGPU LLMサポートにより、AI性能をスケールアップし、高速かつ高品質な結果を実現
・認定ドライバーにより、AI・デザイン・エンジニアリング・メディア処理といった幅広い分野で高い信頼性を提供
・Xeメディアエンジンが高速かつ高効率なAV1高解像度ビデオ処理をサポート
・メタルバックプレート装備
・バスインターフェース:PCI Express 5.0 (x8)
・Boost Clock:2400MHz
・Graphics Memory:24GB GDDR6
・Xe core:20
・Ray Tracing Units:20
・Intel XMX engines:160
・GPU Peak TOPS (int8):197
・メモリーバス幅:192-bit
・メモリー帯域幅:456 GB/s
・映像出力:Display Port 2.1 × 4
・TBP:200W
・スロット:2スロット
・カード寸法:289×120×42mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする