・Thunderbolt 5 接続外付けPCIeボックス
・Intel Barlow Ridgeコントローラー採用
・最大3.5スロット幅、長さ346mmのグラフィックボードをサポート
・ATX 3.1対応850W電源内蔵(GPUに最大600Wの給電可能)
・ガルウィング・ドアのデザインにより簡単な取り付け
・Thunderbolt 5ポート×2( (Upstream、96W PD / Downstream、15W PD)装備
・PCIe 4.0 x16 (x4動作) スロット×1装備
・USB 3.2 Gen2 Type-C (10Gbps、15W/Port)×1基装備
・USB 3.2 Gen2 Type-A (10Gbps、7.5W/Port)×3基装備
・2.5Gbイーサネット×1装備
・PCとの接続:Thunderbolt 5 or Thunderbolt 4ポート※Thunderbolt 3は非対応
・コネクター:12V-2X6×1、PCIe 6+2 pin×3
・対応OS:Windows 11以降
・カラー:ホワイト
・本体寸法:403×200×237mm