※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
先端角(°)120
注文コード69909406
品番MVL2040-120
参考基準価格(税別)¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
NC化時代ユーザーニーズの多様化にこたえる高効率エンドミル
1本のVカットエンドミルでセンタモミツケ皿面取り、内面取り、外周面取り、側面加工、V溝、穴明けと多用途に使用でき、MC、NC加工に最適です。
刃部先端がVエッジに近いのでV溝加工時の底部に残りが非常に小さい。
右刃右ねじれ30°の超硬エンドミルを基本としておりますので切れ味は最高で、切り屑の排出も良好であります。
超硬素材には超微粒子の超硬合金を使用しておりますのでハイスエンドミルに比べて約10倍の寿命があります。更にVカットエンドミルコーティングシリーズでは寿命が長く切削速度も上がり加工時間の短縮もできます。