ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 方向制御機器
ParkerTAIYOの パイロット式ソレノイドバルブ
ソレノイドバルブ(RB542MM)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69912771
品番
RB542MMGA1D
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
接続口径
-
切換方式
2位置
使用温度範囲(℃)
-10〜+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ポート数
5ポート
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜0.7
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1
給油
不要(給油でも可)
推奨潤滑油
無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
結線方式
DINソケット式
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)
0〜0.7
操作方式
外部パイロット、シングルソレノイド