※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
JMGP - ガイド付薄形シリンダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
200
チューブ内径(Φmm)
71×2
仕様
ねじ種類:(-) Rc、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
69915634
品番
JMGPM100-200-M9BL
参考基準価格(税別)
¥112,590
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・仕様
など
539
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
71×2
ストローク(mm)
200
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
仕様
ねじ種類:(-) Rc、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し