曜日別特売
JMGPM100-25-M9BW JMGP - ガイド付薄形シリンダ SMC 69915668

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JMGP - ガイド付薄形シリンダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)71×2仕様ねじ種類:(-) Rc、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード69915668品番JMGPM100-25-M9BW
参考基準価格(税別)¥73,210販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
作動方式複動チューブ内径(Φmm)71×2ストローク(mm)25リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付仕様ねじ種類:(-) Rc、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする