※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)71×2仕様ねじ種類:(TN) NPT、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード69915738品番JMGPM100TN-100-M9BW
参考基準価格(税別)¥90,040販売価格(税込)¥87,978販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など539種類から選べます他の種類を見る