曜日別特売
JMGPM12-10-M9NVS JMGP - ガイド付薄形シリンダ SMC 69915966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JMGP - ガイド付薄形シリンダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)10×2仕様ねじ種類:(-) M ねじ、オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し注文コード69915966品番JMGPM12-10-M9NVS
参考基準価格(税別)¥18,320販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
作動方式複動チューブ内径(Φmm)10×2ストローク(mm)10リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付仕様ねじ種類:(-) M ねじ、オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする