曜日別特売
JMGPM12-20-M9BAV JMGP - ガイド付薄形シリンダ SMC 69916027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JMGP - ガイド付薄形シリンダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)10×2仕様ねじ種類:(-) M ねじ、オートスイッチ:M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード69916027品番JMGPM12-20-M9BAV
参考基準価格(税別)¥23,870販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
作動方式複動チューブ内径(Φmm)10×2ストローク(mm)20リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付仕様ねじ種類:(-) M ねじ、オートスイッチ:M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする