宝長久
宝長久の 鎌
宝長久の 小鎌
ステンレス 小鎌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69917587
品番
150905
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
刃先にステンレス刃物鋼を使用し手入れの容易な草削り作業小鎌。
刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。
用途
草削り作業に。
材質
刃部:ステンレス/柄部:天然木
全長(mm)
305
質量(g)
110
柄長さ(mm)
270
頭部長(mm)
100