ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 方向制御機器
ParkerTAIYOの パイロット式ソレノイドバルブ
ソレノイドバルブ(RB582)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
DC24
接続口径
Rc3/4
結線方式
DINソケット式
注文コード
69917766
品番
RB582S6GD8D
参考基準価格(税別)
¥96,600
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・接続口径・結線方式
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲(℃)
-10〜+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
耐圧力(MPa)
1
使用流体
空気
有効断面積(mm
2
)
125
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜0.7
接続口径
Rc3/4
給油
不要(給油でも可)
質量(kg)
3.7
ポート数
5ポート
切換方式
2位置
操作方式
外部パイロット、ダブルソレノイド
電圧(V)
DC24
結線方式
DINソケット式
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)
0〜0.7
応答時間(秒)
0.04
推奨潤滑油
無添加タービン油1種ISO VG32 相当品