自重堂
Field Message セーフティシューズ S5171
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
22.5
22
22.5
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
30
23
色
ホワイト
ホワイト
ブラツク
全42種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
69918108
品番
S5171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
着用シーンを選ばない高機能セーフティシューズ。
ベロ・踵部分:ブランドロゴ型押し、踵部分:反射パイピング
サイズ(cm)
22.5
足幅
3E
色
ホワイト
仕様
衝撃吸収、耐滑
形状
ローカット
サイズ
22.5
規格
JSAA A種認定品、プロテクティブスニーカー
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー)
標準質量(g/片足)
約340(26cm)
材質(先芯)
スチール芯
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー