ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 方向制御機器
ParkerTAIYOの パイロット式ソレノイドバルブ
ソレノイドバルブ(RB582)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
DC24
接続口径
Rc1
結線方式
DINソケット式
注文コード
69918493
品番
RB582S8SA8D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,100
この商品は
電圧・接続口径・結線方式
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲(℃)
-10〜+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
耐圧力(MPa)
1
使用流体
空気
有効断面積(mm
2
)
160
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜0.7
接続口径
Rc1
給油
不要(給油でも可)
質量(kg)
3
ポート数
5ポート
切換方式
2位置
操作方式
内部パイロット、シングルソレノイド
電圧(V)
DC24
結線方式
DINソケット式
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)
0〜0.7
応答時間(秒)
0.06
推奨潤滑油
無添加タービン油1種ISO VG32 相当品