本体

- モバイルプロジェクター用バッテリースタンド JMGO 69919109 - モバイルプロジェクター用バッテリースタンド JMGO 69919109 - モバイルプロジェクター用バッテリースタンド JMGO 69919109 - モバイルプロジェクター用バッテリースタンド JMGO 69919109 - モバイルプロジェクター用バッテリースタンド JMGO 69919109

モバイルプロジェクター用バッテリースタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69919109 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,280
販売価格(税別)
14,800

バッテリーを内蔵したプロジェクター用のスタンドです。
電源がない場所でもプロジェクターが使用できるので、場所を選ばず屋内・屋外、様々な場所で映像を楽しむことができます。
三脚一体型の設計で、高さは最大約90cmまで調整可能、角度も自由に変えられるため、テーブルや床置きなど様々なシーンに対応します。さらに、縦型投写に対応するヒンジ構造を採用しており、スマホの縦動画やSNSコンテンツを大画面で楽しむのに最適です。
重さはたった610gと軽量で持ち運びも簡単。アウトドアや旅行先でも活躍します。
プロジェクターとバッテリー、スタンドを一体化したスマートなデザインで、ケーブルの煩わしさを解消し、どこでも手軽にシネマ体験を実現します。

セット内容バッテリースタンド本体、Type-Cケーブル、クイックスタートガイド 寸法(mm)【バッテリー装着時】最長 59.5×895/最短 59.5×412/収納時 59.5×430【バッテリー未装着時】最長 59.5×775/最短 59.5×292/収納時 59.5×310 質量(g)610 耐荷重(kg)2.2 対応PicoPlay+/PicoFlix/N1S/N1S 4K/N1S Nano ※N1S/N1S 4Kはスタンドへの接続はできますが、バッテリーからの給電は行えません。※N1Sシリーズ対応機種は重心が高くなりますので、転倒にご注意ください。 バッテリー容量(mAh)20000 端子Type-C出力/Type-C入力 可動範囲(°)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする