紛失防止スマートタグ DIGLlite Apple認証品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード69919179 品番GH-SMTC-GR
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Appleの「探す」アプリ(Find My network)に対応した紛失防止タグ。AirTag
iPhoneやiPadで簡単に設定でき、地図上でタグの位置を確認可能。紛失時は「音を鳴らす」機能で近くにある場合すぐ見つけられます。Bluetooth圏外通知で鍵やバッグを置き忘れたとき、離れた瞬間に通知が届くので外出時の忘れ物防止に役立ちます。
カラビナ・キーリング付きでとっても便利。約29×29×8.6?mm、約7gと超軽量コンパクト設計で、バッグや鍵、ペットの迷子防止に最適です。
月額費用や年会費はかかりません。安心してお使いいただけます。
IPX4規格準拠の防水性能で、アウトドア・雨の日でも安心して使用可能。
4色カラー展開で家族や用途ごとに色分けができ管理できます。
鍵・財布・バッグの置き忘れ防止、子供のランドセルや習い事バッグなどの持ち物管理、ペットの迷子対策、旅行時のスーツケース管理、企業の備品管理、自転車の盗難予防などに

グリーン 材質(本体)ABS 本体質量(g)約4(本体のみ)、約7(電池搭載済みの場合) 対応OSiOS16以降、iPadOS 16以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×29×8.6 電池CR2032 保証期間6ヶ月間 防塵防水性能IPX4 動作時間1年間 ※ご利用方法によっては稼働時間が短くなります。 送信周波数(GHz)2.4 無線通信方式Bluetooth Ver.5.4(BLE) 対応アプリケーション探す(Apple純正) 音量(dB)65 動作湿度(%RH)20〜80(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)-10〜45 NFC非搭載 無線距離(m)〜10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする