自重堂
Field Message セーフティシューズ S6172
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ブラツク
ホワイト
サイズ
23.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
30
全28種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
69919422
品番
S6172
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
機能性が高いマジック仕様の制電セーフティシューズ。
ベロ部分:ブランドネーム、踵部分:反射プリント、JSAA A種:認定プリント、テープ部分:制電マーク
色
ホワイト
サイズ
23.5
仕様
衝撃吸収、耐滑、制電
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA A種認定品、プロテクティブスニーカー
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー)
標準質量(g/片足)
約380(26cm)
足幅
4E
材質(先芯)
スチール芯
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー