Field Message セーフティシューズ S6172

Field Message セーフティシューズ S6172 - 自重堂Field Message セーフティシューズ S6172 - 自重堂Field Message セーフティシューズ S6172 - 自重堂Field Message セーフティシューズ S6172 - 自重堂Field Message セーフティシューズ S6172 - 自重堂Field Message セーフティシューズ S6172 - 自重堂

機能性が高いマジック仕様の制電セーフティシューズ。
ベロ部分:ブランドネーム、踵部分:反射プリント、JSAA A種:認定プリント、テープ部分:制電マーク

仕様
衝撃吸収、耐滑、制電
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA A種認定品、プロテクティブスニーカー
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー)
標準質量(g/片足)
約380(26cm)
足幅
4E
材質(先芯)
スチール芯
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
全28種類を絞り込む
色
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69919377S6172ホワイト22
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
69919395S6172ホワイト22.5
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
69919413S6172ホワイト23
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
69919422S6172ホワイト23.5
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
69919447S6172ホワイト24
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
69919465S6172ホワイト24.5
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
69919483S6172ホワイト25
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
69919508S6172ホワイト25.5
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
69919526S6172ホワイト26
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
69919544S6172ホワイト26.5
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
69919562S6172ホワイト27
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
69919587S6172ホワイト28
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
69919605S6172ホワイト29
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
69919614S6172ホワイト30
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
69919623S6172ブラツク22
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
69919632S6172ブラツク22.5
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
69919648S6172ブラツク23
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
69919657S6172ブラツク23.5
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
69919675S6172ブラツク24
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
69919693S6172ブラツク24.5
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
69919718S6172ブラツク25
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
69919736S6172ブラツク25.5
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
69919754S6172ブラツク26
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月30日
69919772S6172ブラツク26.5
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
69919797S6172ブラツク27
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
69919815S6172ブラツク28
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
69919833S6172ブラツク29
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
69919858S6172ブラツク30
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする