S6172 Field Message セーフティシューズ S6172 自重堂 69919483

S6172 Field Message セーフティシューズ S6172 自重堂 69919483
S6172 Field Message セーフティシューズ S6172 自重堂 69919483

Field Message セーフティシューズ S6172

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ホワイト
サイズ25
内容量1足注文コード69919483品番S6172
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

機能性が高いマジック仕様の制電セーフティシューズ。
ベロ部分:ブランドネーム、踵部分:反射プリント、JSAA A種:認定プリント、テープ部分:制電マーク

色
ホワイト
サイズ
25
仕様
衝撃吸収、耐滑、制電
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA A種認定品、プロテクティブスニーカー
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー)
標準質量(g/片足)
約380(26cm)
足幅
4E
材質(先芯)
スチール芯
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする