レスキューオレンジ(ジャンパー)

3L(ROR) レリーロイヤル(ジャンパー) 尾崎産業 69920281 3L(ROR) レリーロイヤル(ジャンパー) 尾崎産業 69920281 3L(ROR) レリーロイヤル(ジャンパー) 尾崎産業 69920281 3L(ROR) レリーロイヤル(ジャンパー) 尾崎産業 69920281 3L(ROR) レリーロイヤル(ジャンパー) 尾崎産業 69920281

レリーロイヤル(ジャンパー)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード69920281 品番3L(ROR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

陸上の作業をされる方向けに、丈夫で柔らかい国産生地を使った雨合羽を手作りしました
作業に適した雨合羽として選ばれています
長く使いたい方、ハードワーカーにおすすめです
エリ裏はボアで暖かい
フードは脱着可能
袖口は2重袖で防水性能アップ
全48色と豊富なカラーを用意をラインナップ

用途漁業、アウトドア、農林作業、土木建築業、塗装業、洗浄作業、災害復旧作業、通勤通学 レスキューオレンジ サイズ3L 材質(表面)PVC 適応身長(cm)180-183 生地厚(mm)0.25 材質(裏地)長繊維ポリエステル 適応胸囲(cm)95-105
注意
※ジャンパー(上着)のみの販売となります
※中に着用するものによっては大き目のサイズを選択下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする