メイン画像

防滴手回し充電ラジオライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69920649 品番KDR-202WP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

防災準備品として備えたい機能を充実させたポータブルラジオ。手回し充電、ソーラー充電、乾電池、USB充電とシーンに併せて電源を選択可能。リチウム充電池2000mAhを搭載しており緊急時にはスマホへの充電も可能です。
明るさ調節のできるスポットライトだけでなく、ランタンとして使用できるLEDも搭載。
音声とライト点滅で周囲に知らせられる緊急用サイレンも搭載。
日常使いをしながら有事に備えられるシンプルかつ機能的なデザインです。

付属品充電用USBケーブル(A-C)、ハンドストラップ、取扱説明書(保証書) 仕様【ラジオ】AM/FM(FMワイドバンド対応)同調ランプ搭載、【電池使用時間目安(時間)】乾電池:ラジオ約10/ライト約8、充電池:ラジオ約20/ライト約16 ※乾電池充電池フル充電の状態でラジオ音量約30%・ライト単独使用を想定 ※周囲の温度や使用環境などにより異なる 寸法(mm)幅155×奥行57×高さ76 ブラック 質量(g)314 電源リチウムイオン充電池2000mAh または 単4乾電池×3本(別売り) 機能防滴仕様(IPX4)、緊急用サイレン(音声/ライト点滅)、回転収納式FMロッドアンテナ、携帯充電機能(USB出力) LED明るさ調節機能付きスポットライト(1灯)、ランタンLED(4灯)※ソーラーパネル裏 充電方式手回し、ソーラー、USB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする