メイン画像

VBR130RP10J1 録画用BD-Rホワイトレーベル 25G Victor 69920676 VBR130RP10J1 録画用BD-Rホワイトレーベル 25G Victor 69920676

録画用BD-Rホワイトレーベル 25G

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード69920676 品番VBR130RP10J1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

対応インクジェットプリンターでレーベル印刷ができるホワイトレーベルの録画用ブルーレイディスクです。1回録画25GBで、6倍速録画に対応。地上デジタル放送約180分録画可能(地デジHD放送約17Mbpsの場合の目安)

用途録画用 仕様ホワイトレーベル 質量(g)14.5 規格BD-R(1回録画) 速度1〜6倍速 記録時間地上デジタル180分 / BSデジタル130分 / 4K 90分 直径×高さ(mm)【BD-R】120×1.2 ケース5mmケース 容量(GB)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする