メイン画像

VBE260NG6VTO くり返し録画用BD-RE DL 50GBゴールドレーベル Verbatim(バーベイタム) 69920719 VBE260NG6VTO くり返し録画用BD-RE DL 50GBゴールドレーベル Verbatim(バーベイタム) 69920719

くり返し録画用BD-RE DL 50GBゴールドレーベル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6枚) 注文コード69920719 品番VBE260NG6VTO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

大容量でたっぷり録画できるくり返し録画用ブルーレイディスク。4K録画約180分、地デジ約360分録画可能。(新4K衛星放送とはBS・110度CSの4K放送のことです。録画には、新4K衛星放送対応ブルーレイレコーダーが必要です)

用途録画用(書換型) 仕様ゴールドレーベル 質量(g)14.5 規格BD-RE(くり返し録画) 速度1〜2倍速 記録時間地上デジタル360分 / BSデジタル260分 / 4K 180分 直径×高さ(mm)【BD-R】120×1.2 ケース5mmケース 容量(GB)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする