付属品電源コード、リモコン(リチウム電池付属)、AMループアンテナ、取扱説明書(保証書付き)、周波数一覧表、ヘッドクリーニングキット
仕様【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、対応メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3フォーマット)、【SDカード部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(〜192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:32MB〜32GB SD・SDHCカード(別売り)、再生可能SDカード:SDA規格認定品(Class2、Class4)、【USBカード部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(〜192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:USBフラッシュメモリー32MG〜32GB(別売り)、再生可能USBメモリー:USB-IF 規格認定品(USB1.1、USB2.0)、【カセットテープ部】4トラック 2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去:交流バイアス消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60分)、推奨テープ:ノーマルカセットC60、【ラジオ部】受信周波数:FM:76.0〜108.0MHz(0.1MHzステップ) AM:531〜1,710kHz(9kHzステップ)
その他声くっきり機能、ハイレゾ対応、アップコンバート機能
寸法(mm)幅350×高さ126×奥行218(突起部含まず)
質量(kg)3
色シルバー
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)22
最大出力(W)【実用】 20+20
スピーカーΦ6.4cmコーン型+Φ2cmドーム型×2
BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:AD2P・AVRCP、見通し距離10m
入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5mmモノラルミニジャック、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、SDカード挿入口:SD規格に準拠した入力端子、USBメモリー挿入口:USB1.1、USB2.0、DC5V 0.5A