付属品USB-C-Cケーブル、取扱説明書、保証書
材質ABS、PC
色ホワイト
質量(g)408
電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65
出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、[USB-Cポート] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×28.5×143.5
入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max
機能パススルー
保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード
最大エネルギー密度195
標準容量(mAh)20000(64Wh)
バッテリー容量(mAh)10000
蓄電時間(時間)8〜10(9V/2A 充電時 C to Cケーブル使用)
充放電回数(回)1000(理論値)