メイン画像

UAG-BKP20L-C-MC UAG社CIVILIAN20L バックパック プリンストン 69920965 UAG-BKP20L-C-MC UAG社CIVILIAN20L バックパック プリンストン 69920965 UAG-BKP20L-C-MC UAG社CIVILIAN20L バックパック プリンストン 69920965 UAG-BKP20L-C-MC UAG社CIVILIAN20L バックパック プリンストン 69920965 UAG-BKP20L-C-MC UAG社CIVILIAN20L バックパック プリンストン 69920965

UAG社CIVILIAN20L バックパック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69920965 品番UAG-BKP20L-C-MC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

毎日のミッションから長距離移動まで対応する20Lシビリアンバックパックは、快適性を犠牲にすることなく、必須機能とタフな信頼性を詰め込みました。耐久性に優れた耐摩擦性素材を使用し、通勤・旅行・オフグリッドへの出発等どんなシーンにも対応します。

質量(g)839 容量(L)20 収納サイズ最大16インチデバイス迄 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)480×310×120 ポケットトップジッパー式アクセサリーポケット、サイドポケット、ウォーターボトルポケット、AirTag対応隠しポケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする