剣匠
剣匠の のこぎり
剣匠の のこぎり替刃
剣匠の 片刃鋸用
仮枠剪定折込鋸 初代竜徹 替刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69920999
品番
FS-HB210B
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
剣匠折込鋸初代竜徹の替刃です。
用途
剣匠折込鋸初代竜徹の替刃に
適合機種
FS-HB210
材質
刃部/炭素工具鋼
山数
10
本体寸法(mm)
W35×H235×D1.2
本体質量(g)
45
刃厚(mm)
1.2
刃渡り(mm)
210
RoHS指令(10物質対応)
対応