パオック
パオックの 切断
パオックの 切断機用カッター(チップソー)
SMS-190T用チップソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69921008
品番
SMS-TS190
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
スライド丸ノコSMS-190T用のチップソーです。
用途
スライド丸ノコSMS-190T用のチップソーです。
適合機種
SMS-190T
本体寸法(mm)
外径190×内径20×刃厚2.0
本体質量(g)
270
刃数(p)
72
最高使用回転速度(min
-1
)
5800