パオック
パオックの 切断
パオックの 切断機用カッター(チップソー)
テーブルソー用チップソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69921017
品番
TBS-TS
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
木工用スタンド付テーブルソーTBS-255PA・TBS-255PA2用のチップソーです。
用途
木工用スタンド付テーブルソーTBS-255PA・TBS-255PA2用のチップソーです。
適合機種
TBS-255PA、TBS-255PA2
材質
本体:炭素鋼、先端:超硬
本体寸法(mm)
外径255×穴径15.9×刃厚2.6
本体質量(g)
650
刃数(p)
60
最高使用回転速度(min
-1
)
6000