PXA911/03/S 産業用電源コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 20個入 BULGIN 69922434

産業用電源コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(20個)注文コード69922434品番PXA911/03/S
参考基準価格(税別)¥183,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:Buccaneer 900●コード番号:204-8025アズワン品番65-7580-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする