画像準備中

業務車用バッテリー PRO ROAD

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合N-210H52/PR 注文コード69922941 品番N-210H52/R1【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別) アウトレット
¥49,98041,980
この商品は適合など11種類から選べます 他の種類を見る

[ハードな使用にも耐えるタフ構造]負極板には【低抵抗袋状PEセパレータ】、正極板には【ガラスマットセパレータ】を併用した特殊構造を採用。
これにより、下部短絡を抑制し、耐振性と高温耐久性が一段と向上し、高い信頼性を実現しています。(E41形式を除く。)
[優れたメンテナンス性能]負極板には自己放電の少ない【耐腐食性カルシウム合金】、正極板には減液特性を向上させた【特殊低アンチモン合金】を採用したハイブリッド構造。
さらに開け閉めしやすい摘み式液栓を採用し、メンテナンス時の負担を軽減しています。(E41形式を除く。)
[長寿命&長期製品保証]正極板には、耐久性の高いブックモールド方式の【タフグリッド】と活物質の脱落を抑制する高密度な【パワフルペースト】を採用。
ハードな使用環境においても優れた寿命性能を発揮し、長期製品保証を実現しています。(E41形式を除く。)
[防爆液栓採用で安全性を向上]液栓内に防爆フィルターを内蔵。
外部スパーク(火花)からの引火が原因となる爆発事故を防止することで、安全性を向上しています。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) バッテリー容量(Ah)160(5時間率) 適合N-210H52/PR 用途自動車用バッテリー 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 長さ(mm)521 幅(mm)278 質量(kg)(液入り)約55 定格電圧(V)12 総高さ(mm)270 箱高(mm)219 電解液密度(比重/20℃)1.28
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61082708
2020-05-13
用途:
交換
株式会社川島工業所 様

メーカーも知れたメーカーなのでなんの問題もなく、到着も早くて助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
62145195
2019-08-10
用途:
10tダンプトラックの車載バッテリーに使用
農・林・水産業

大容量バッテリーでセルモーターの回転が力強くて大変満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする