商品状態※理由あり(未使用・開封済み)
耐荷重(kg)200
荷台寸法(mm)900×600
床面高さ(mm)165
質量(kg)25
用途食品工場、研究所など。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番818-9456
材質ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ナイロンウレタン
タイプ固定ハンドルタイプ
積載荷重(kg)200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×600×165
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)830
荷台寸法(奥行)(mm)900