※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLC3S【ワケあり】 形鋼クランプ スーパーツール 69923370 HLC3S【ワケあり】 形鋼クランプ スーパーツール 69923370

形鋼クランプ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(t)3 注文コード69923370 品番HLC3S【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥58,280 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別) アウトレット
¥45,98036,980
この商品は使用荷重など8種類から選べます 他の種類を見る

形鋼(H形・I形・C形・L形・T形鋼等)構造物専用横吊クランプ
形鋼を吊った場合はほぼ水平になるので作業性がよい。
バネの働きによりクランプを取り付けたと着てで支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。
HLCタイプは取扱い作業のしやすい大径のシャックルタイプ。
本体と部品は特殊合金鋼の型鍛造で最高の熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。
力学的に理想的なデザインのため小型・軽量で使いやすくて安全。
円弧上パッドの働きにより、安定したクランプ状態を保持。

用途
形鋼の吊上げ
形鋼の反転
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 使用荷重(t)3 クランプ範囲(mm)12〜35 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種別横吊クランプ 材質特殊合金鋼 質量(kg)8.1 寸法L1(mm)184 H(最大)(mm)263 寸法D1(mm)36 寸法D2(mm)80 寸法L2(mm)108 寸法T(mm)77 寸法T1(mm)48 寸法T2(mm)22 寸法h1(mm)179 寸法h2(mm)80 寸法L(Min)(mm)192
注意
※安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
カム軸心と吊環孔とが一直線上になる方向には絶対吊上げないで下さい。
2〜4点吊りでも鋼板の横吊りは出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02134325
2017-12-15
用途:
解体した鉄骨の積込に使用

ワイヤーで絞って鉄骨を積込みしてたが、取り外しに時間かかりワイヤーもすぐ傷んだりしてたけど、クランプ購入して使ったら作業時間も短縮し作業状況の見た目もよく安全に作業できるので購入してよかったです。時期をみてもう一つ上の重量でもいけるクランプを検討してます。

対象商品:
02134404
2015-06-04
用途:
山留材の積み込みに使用

もう少し オレンジの当たりがしっかりしてほしい。少し、吊っていて不安がある。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。メーカーにフィードバックいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする