東亜DKK
東亜DKKの 研究関連用品・実験用必需品
東亜DKKの 試薬
2770900 二酸化塩素試薬 Set 100回分
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69923625
品番
HACH1506【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,980
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.04-5.00
測定項目
二酸化塩素
試薬
二酸化塩素試薬
測定方法
DPD法
名称
二酸化塩素試薬
形態
試薬:Set
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物