JSX21-SN703R-1DZ JSX - 直動形2ポートソレノイドバルブ SMC 69923675

JSX - 直動形2ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(03) 3/8 定格電圧(V)(1) AC100 ねじの種類(R) Rc 注文コード69923675 品番JSX21-SN703R-1DZ
参考基準価格(税別)¥8,640 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類など64種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(2) 20 リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル ・ ランプ付 (サージ電圧保護回路付) 管接続口径(03) 3/8 定格電圧(V)(1) AC100 ねじの種類(R) Rc ブラケット(-) なし 仕様シール材質:(N) NBR、オリフィス径:(7) 7.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする