ステンレス製 W型フード付ガラリ

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)100 注文コード69923869 品番UK-WEV100B-MB【ワケあり】
在庫数量:残り12点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別) アウトレット
¥2,6982,198
この商品は呼び径など15種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法A(mm)183 寸法B(mm)97 寸法C(mm)111 寸法D(mm)60 寸法E(mm)46 寸法F(mm)28 寸法G(mm)56 寸法H(mm)240 種類W型フード付ガラリ 呼び径(Φmm)100 材質ステンレス(SUS304) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕上MB(メタリックブラウン) 開口面積(cm2)39.73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86953666
2023-08-15
用途:
換気扇の排出口
教育・研究機関

換気扇の排出口には見えず、おしゃれでいい感じです。
ただ、虫が入ってこないような網はついていません。

対象商品:
86953641
2017-01-16
用途:
小屋裏換気

デザインがシンプルで、しかもサイズもバランスが取れてよかった。

対象商品:
86953736
2016-10-03
用途:
レンジフード排気口
株式会社トヨダヤ 様

フード取替に使用しましたが、存在感がありかっこいい。横に少し大きいが既設品の取り外し傷がすべて隠れて好都合。縦がもう少しあればすべて隠れたのに・・・とも思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする