スイデン
スイデンの 冷房用品
スイデンの スポットエアコン (スポットクーラー)
スイデンの スポットエアコン (スポットクーラー)冷風ダクト
排気ダクトSS-16MX共用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69924255
品番
SS-HD-160-3M【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
用途
排熱の屋外排出に。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
422-7480
適合機種
SS-16MZW-1/SS-16MZB-1
長さ(mm)
3000
径(mm)
160