※使用例
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の 衣服用フック
ランプ印 リフトコートハンガートールマン TAW型 ダブルタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
69924508
品番
TAW-1200-G【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥46,980
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
オプションのブラケットTAB型と組み合わせると、キャビネットの背板や壁に取り付けできます。
ハンガーパイプは伸縮式で、長さが調整できます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
グレー
吊下荷重N(kgf)
68.6〜78.4(7〜8)
質量(kg)
11
付属品
皿木ねじ4.1×32
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
ハンガーパイプはカットできません。
商品説明動画
LAMP リフトコートハンガー トールマン
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった