広告兼用デジタルサイネージモニター 11.6インチ HDMI接続対応 グレアパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69924858 品番LCD-FM11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

スライドショー機能によりデジタルフォトサイネージとしての使用が可能。
光沢のあるグレアパネル採用。
HDMI接続でPC等のディスプレイ表示モニターとして使用も可能。
SDカードスロット・USBポート搭載で写真・動画等のデータを直接表示・閲覧可能。
リモコン・スタンドが付属、置き型での使用の他、VESA規格(100mmx100mm)に対応で壁掛けとしての使用も可能なのでサイネージモニターとしても最適。(壁掛けスタンドは別売りです)

用途施設の受付や商品紹介など、無人で案内する場所に セット内容本体、リモコン、スタンド、ACアダプタ―電源、変換アダプター サイズLCDサイズ:11.6 インチ TFT 質量(g)530(スタンド除く) 電源DC12V/1A 本体寸法(mm)約293×187×25(スタンド除く) 入力HDMI、SD カード、USB 解像度物理的:1366×768 ピクセル 動作温度(℃)0〜50 動画表示:1080P 音声出力イヤホン、スピーカー パネルグレア 対応SDカード4〜32GB(クラス10以上) ※別売
注意
※グレアパネル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする