JSY11M-1P-12AS2-C8 JSY11M-1P - 給排気ブロックアセンブリ SMC 69925538

JSY11M-1P - 給排気ブロックアセンブリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様給排気ブロックアセンブリ仕様:(12) フラットケーブル(10極)(IP20/コンパクトタイプ)、パイロット・サイレンサ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、P・Eポート管接続口径:(C8) o8用ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付 コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き 注文コード69925538 品番JSY11M-1P-12AS2-C8
参考基準価格(税別)¥8,140 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は仕様・コネクタ取出方向185種類から選べます 他の種類を見る
仕様給排気ブロックアセンブリ仕様:(12) フラットケーブル(10極)(IP20/コンパクトタイプ)、パイロット・サイレンサ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、P・Eポート管接続口径:(C8) o8用ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付 コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする