造作用チップソーブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69925567 品番4000244
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一般木材・合板・集成材を綺麗にカット

付属品収納ケース 厚さ(mm)1.3 ピッチ42P 外径(Φmm)125 穴径(mm)20
注意
※間違った用途や使用をすると破損し、重大な事故やケガを起こす危険があります。使用上の注意を必ず読み守って下さい。
※電動工具本体の説明書を読み正しくお使いください。
※切断直後は刃が非常に熱くなっています、触らないでください。
※保護具を着用してください。
※使用後は木屑を取り除き錆止め油を塗り子供の手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする