トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]の 切断
トップマン[工具・金物]の 切断機用カッター(チップソー)
充電丸鋸用木工チップソー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69925585
品番
4000283
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
一般木材・合板・集成材を綺麗にカット
付属品
収納ケース
厚さ(mm)
1.3
ピッチ
24P
外径(Φmm)
125
穴径(mm)
20
注意
※間違った用途や使用をすると破損し、重大な事故やケガを起こす危険があります。使用上の注意を必ず読み守って下さい。
※電動工具本体の説明書を読み正しくお使いください。
※切断直後は刃が非常に熱くなっています、触らないでください。
※保護具を着用してください。
※使用後は木屑を取り除き錆止め油を塗り子供の手の届かないところに保管してください。