JSY11M-1P-1A-00D00 JSY11M-1P - 給排気ブロックアセンブリ SMC 69925678

JSY11M-1P - 給排気ブロックアセンブリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様給排気ブロックアセンブリ仕様:(1) Dサブコネクタ/フラットケーブル,端子台ボックス,リード線,EX600/260/250、パイロット・サイレンサ仕様:(-) 内部パイロット、P・Eポート管接続口径:(00) ポートプラグ、取付方法:(D00) DINレール取付 (DINレールなし) コネクタ取出方向(-) なし 注文コード69925678 品番JSY11M-1P-1A-00D00
参考基準価格(税別)¥8,030 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は仕様・コネクタ取出方向185種類から選べます 他の種類を見る
仕様給排気ブロックアセンブリ仕様:(1) Dサブコネクタ/フラットケーブル,端子台ボックス,リード線,EX600/260/250、パイロット・サイレンサ仕様:(-) 内部パイロット、P・Eポート管接続口径:(00) ポートプラグ、取付方法:(D00) DINレール取付 (DINレールなし) コネクタ取出方向(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする