水のう君β 1ケース 3セット入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(3セット) 注文コード69925950 品番BD-620
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

間口の広い店舗やビルなどで、経済的に簡易止水や排水誘導にご活用いただけます。
水を入れるだけなので、イザッという時も簡単に素早く準備ができます。
後処理も水を捨てるだけ。
繰り返し使える上に、マルチユースなので経済的。

仕様●個包装サイズ:約520×370×190mm●個包装重量:約6.4kg●セット内容:水のう袋40枚、防水シート1枚、防水テープ(市販20m)1巻、保護用土のう袋(20L)40枚、取扱説明書1部●材質:水のう袋/ナイロン+ポリエチレン(約145ミクロン)、防水シート/ポリエチレン●水のう袋サイズ:350×500mm(注ぎ口外径Φ36mm・内径Φ33mm)●水のう袋容量:約10L(満水時)※使用時:8〜9L●防水シートサイズ:約1800×5000×0.25mm●水のう袋耐荷重:約350kgf(3.43KN)以上●幅2m対応 アズワン品番65-8874-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする