トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]の 手研磨
トップマン[工具・金物]の 手作業ブラシ
トップマン[工具・金物]の メンテナンスブラシ
鋼線ジスク用ベベルブラシ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69926565
品番
4000792
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
サビ落とし・塗装はがしに
材質
鋼線
寸法(mm)
85
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
使用時:12000
ねじ径
M10×P1.5
線径(mm)
0.3
注意
※ワイヤーブラシ本体の使用上注意と回転工具(空気・電動)本機の取扱説明書をよく読み、安全作業を心がけてください。
※保護メガネ、防塵マスク、帽子、手袋等、作業着を着用してください。
※取付前にワレ・ヒビがないか確認し、取付後は約3分間程度空転させ、異常がないか確認してください。
※ワイヤーブラシの改造はしないでください。