オートディスペンサーG011(泡)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69926836 品番 ZBD-G011LH
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

センサー感知型だから清潔
泡用で手洗いがスムーズに
手をかざすだけだから簡単で清潔。帰宅後の手洗いがスムーズに。オートディスペンサーは食器洗い用の液体と消毒用のアルコールもあるから、シリーズで揃えれば毎日の習慣も楽しくなります。メタリック調の塗装を施した、高級感のあるシリーズが新登場です。シルバー、チタン、シルバーブラウンの3色の表情をお楽しみください。メタリックシリーズは泡と液体があります。

付属品取扱説明書[保証書付](1) 材質本体:ABS樹脂、タンク:AS樹脂 ライトグレー 質量(g)約323(タンク空時) 電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 最大外形寸法(mm)約H198.0×W70.0×D135.0 吐出量(mL)弱:約0.5、強:1.0 防水保護等級IPX4(水の飛まつに対して保護)
注意
※本体上部は丸洗いできません。濡れた手で電源ボタンを押さないでください。
※石けん由来のもの、保湿成分が入っているもの、エッセンシャルオイルやアロマオイルの入っているものは、詰まりや破損の原因となる為、ご使用にならないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする