TVP-R51S バキュームパッド ParkerTAIYO 69927304

バキュームパッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド形状51 仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンスポンジ(黒)●パッド有効面積(mm2):49050●吊上荷重(N):-64.0kPa:1570、-73.3kPa:1770 注文コード69927304 品番TVP-R51S
参考基準価格(税別)¥218,800 販売価格(税込) ¥218,900
販売価格(税別)
199,000
この商品はパッド形状・仕様など60種類から選べます 他の種類を見る
パッド形状51 寸法L(mm)- 仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンスポンジ(黒)●パッド有効面積(mm2):49050●吊上荷重(N):-64.0kPa:1570、-73.3kPa:1770 質量(kg)13 寸法A(mm)140 寸法D(mm)157.5 寸法E(mm)118 寸法B(mm)155 寸法C(mm)29.5 寸法J(mm)- 寸法K(mm)- 安全率2倍 寸法A(Φmm)- 寸法M(Φmm)- 寸法K(Φmm)- 寸法F- 寸法G- 寸法H- 適合ワーク径Φ(mm)- 支持形式スプリング形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする