TVP-R52D バキュームパッド ParkerTAIYO 69927313

バキュームパッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド形状52 仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンスポンジ(黒)●パッド有効面積(mm2):88900●吊上荷重(N):-64.0kPa:2840、-73.3kPa:3240 注文コード69927313 品番TVP-R52D
参考基準価格(税別)¥164,300 販売価格(税込) ¥174,900
販売価格(税別)
159,000
この商品はパッド形状・仕様など60種類から選べます 他の種類を見る
パッド形状52 寸法L(mm)- 仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンスポンジ(黒)●パッド有効面積(mm2):88900●吊上荷重(N):-64.0kPa:2840、-73.3kPa:3240 質量(kg)9.7 寸法A(mm)220 寸法D(mm)45.5 寸法E(mm)- 寸法B(mm)235 寸法C(mm)29.5 寸法J(mm)- 寸法K(mm)- 安全率2倍 寸法A(Φmm)- 寸法M(Φmm)- 寸法K(Φmm)- 寸法F- 寸法G- 寸法H- 適合ワーク径Φ(mm)- 支持形式デスク形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする